https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-1-KW-SS-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobE9TOHhNRFEyTmpZMU5UUXdOREEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5UWDFKRlVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NGE3M2UyNzY4NWQ2YjQ3ZDA3MmU5Y2VjY2UwM2ViYjllZWZiNDNmNGU5ZWVlZWI4OGIzNzIzNzFmNThkMDEy
TSUBAKI
TSUBAKI
60BA22SS X 1-1/2IN KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 60BA22SS X 1-1/2IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
60BA22SS X 1-1/2IN KW 2SS
BDI部件号
24767842
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BA22SS-X-1-1-2IN-KW-2SS/p/24767842
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
22
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
外径
5.666 英寸 | 143.916 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.27 英寸 | 133.86 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米