https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTBMMmcyWmk4eE1EYzNNRE00T1RJd05UQXlNaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh4WDB0WFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGU1ZTEyMzQwZWZkZWZmZWI4NzRiZTY2Nzg2MzRjODJmZDY1MDI5OWExMzNlMzJjZjMzYzE2Y2I1NTBlOTQxZg
IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
60BS17H 1.25" BORE KWY & SS
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 60BS17H 1.25" BORE KWY & SS
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BS17H 1.25" BORE KWY & SS
BDI部件号
20643677
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BS17H-1-25%22-BORE-KWY-&-SS/p/20643677
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648325986
重量 / Kilogram
1.46
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
17
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
3.042
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.082 英寸 | 103.683 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.462 英寸 | 113.335 毫米