https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnd05pOHhNRE14Tmpjek16ZzBNVFF6T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZjQyOTkyNTU3N2ZhMWI2OThlZDJiYTMyMGZkZjZlNjY1M2NhMGRhNTlhZDE1NDBkNDYyZTBiY2YyMjA3ZDAz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
60BTL24-2012
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 60BTL24-2012
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BTL24-2012
BDI部件号
22135655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BTL24-2012/p/22135655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
24
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.147" Outside Diameter; 5.746" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
5.746 英寸 | 145.95 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 14 To 50 毫米
外径
6.147 英寸 | 156.134 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米