https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnNE1TOHhNRFV3TnpFNE56QTVNelV6TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5Nzc5MjAzNDg2MzY4YWJmNjIxNWU0ZDVmZDg5YjlhNTRmMzNjMmNlMDc4YTYyNWI1OGQ3ZmU5N2FjZTAxZDBl
DODGE
DODGE
60BTL35-2012
DODGE DODGE
描述
DODGE 60BTL35-2012
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60BTL35-2012
BDI部件号
251742
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60BTL35-2012/p/251742
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475049141
重量 / Kilogram
3.134
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
35
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2012
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
100581
重量/磅
7
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.783" Outside Diameter; 8.367" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
8.367 英寸 | 212.52 毫米
外径
8.783 英寸 | 223.088 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米