BROWNING
BROWNING
60R70
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 60R70
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.15" Outside Diameter; 16.717" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
60R70
BDI部件号
323921
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/60R70/p/323921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289286409
重量 / Kilogram
14.619
Product Group - BDI
M02312
链规格
60
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1171511
重量/磅
32.2
详细描述
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.15" Outside Diameter; 16.717" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
17.15 英寸 | 435.61 毫米
节圆直径
16.717 英寸 | 424.61 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米