https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNE5TOHhNRE16TlRnMk1qRTJNVFF6T0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDFiY2ZlMWI0MWE5YzMyZjlmNGZiZWQ0N2Q0YTc5ZDM4ZDliNzQ0YWUzNjU1OTUxNzZlMTI0NWExZjM4OTQyMw
TSUBAKI
TSUBAKI
78C11H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 78C11H
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
78C11H
BDI部件号
20886820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/78C11H/p/20886820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039302304
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.19
最小轴孔
Yes
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
34
详细描述
Roller Chain Sprocket; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
9.262 英寸 | 235.255 毫米
外径
9.894 英寸 | 251.308 毫米