https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-REP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnNE9TOHhNRFEyTmpZME9EQXpNVEkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOVNSVkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYzZjY3NWNjOTcwYWFhNjk0MmNiZWNlNmZkYmUwMWQ0ZmE3Zjc3NjRiNmFjMjkwNDdmMDVmZTgzMmEzNzliOWY
TSUBAKI
TSUBAKI
78C14F X 2-15/16 SPLIT MILL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 78C14F X 2-15/16 SPLIT MILL
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 78 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.72" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
78C14F X 2-15/16 SPLIT MILL
BDI部件号
917421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/78C14F-X-2-15-16-SPLIT-MILL/p/917421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
14
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 78 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.72" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.72 英寸 | 297.688 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米