https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMFlTOHhNRE14TmpjME1qSTJNamd4TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjBhODVhN2Y2YmUxZDliNzFmZTdmYmYxY2Y3OWEzMDI0ZGUzMjQ3NTQwOGJlMGNlY2ZiNzRkYmM2NzFlZmI2
TSUBAKI
TSUBAKI
78C9F X 2-3/16 SPLIT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 78C9F X 2-3/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
78C9F X 2-3/16 SPLIT
BDI部件号
20887404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/78C9F-X-2-3-16-SPLIT/p/20887404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901279
重量 / Kilogram
12.68
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
28
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 78 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.176" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米
外径
8.176 英寸 | 207.67 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米