LINN GEAR
LINN GEAR
80-2C54
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 80-2C54
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80-2C54
BDI部件号
589779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80-2C54/p/589779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
28.571
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
54
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.625
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80-2C54
重量/磅
63
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
17.198 英寸 | 436.84 毫米
外径
17.769 英寸 | 451.333 毫米