LINN GEAR
LINN GEAR
80-2TLA13H
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 80-2TLA13H
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80-2TLA13H
BDI部件号
589599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80-2TLA13H/p/589599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-2
齿数
13
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1615
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80-2TLA13H
重量/磅
2.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 13 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; A-No Hub; Bushed Mount; 1615 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 25 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
4.657 英寸 | 118.288 毫米
节圆直径
4.179 英寸 | 106.14 毫米