LINN GEAR
LINN GEAR
80-3C70
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 80-3C70
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 70 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80-3C70
BDI部件号
590072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80-3C70/p/590072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
57.15
Product Group - BDI
M02312
链规格
80-3
齿数
70
轮齿列数
3
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
4
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80-3C70
重量/磅
126
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80-3 Chain; 70 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
22.867 英寸 | 580.822 毫米
节圆直径
22.289 英寸 | 566.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米