https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UxTDJoaU5DOHhNRE14Tmpjek1EWXpNREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUxY2U1YWI2YjdlYTI4YjY5MWNjY2U1ZDE1ZjkyNjA5MjUzZTRlMzhiZjRmMWJjZWMyZDY0MzkxODg0MTU3OWY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80A34H X 3IN 3/4X3/4IN KW MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80A34H X 3IN 3/4X3/4IN KW MTO
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A34H X 3IN 3/4X3/4IN KW MTO
BDI部件号
25188094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A34H-X-3IN-3-4X3-4IN-KW-MTO/p/25188094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
34
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3" Bore; 80 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.392" Outside Diameter; 10.838" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
10.838 英寸 | 275.28 毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
11.392 英寸 | 289.357 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米