https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneU15OHhNRFU0TnpJeE5qQXhPVFE0Tmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzUyMGJhNDM0MDJjZDI5YTNlZWNjMzM3MjE3ZjhjY2UwYmE0M2UxOGYzYmFmYzEyZmRjYmE3MTFlZWM1NDI4NA
TSUBAKI
TSUBAKI
80B15T
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80B15T
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80B15T
BDI部件号
22376386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80B15T/p/22376386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039377937
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M02342
链规格
80
齿数
15
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
5.59313
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
4.81 英寸 | 122.17 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
5.304 英寸 | 134.722 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米