

IWIS DRIVE SYSTEMS
IWIS DRIVE SYSTEMS
80B33H
IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS
描述
IWIS DRIVE SYSTEMS 80B33H
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80B33H
BDI部件号
20645209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80B33H/p/20645209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0847648603183
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
33
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.75
最小轴孔
Yes
其它特点
1-3/16 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
20.944
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 33 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.073" Outside Diameter; 10.52" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.52 英寸 | 267.21 毫米
外径
11.073 英寸 | 281.254 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米