https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJoaFlTOHhNREk1TXpRd01URTFOelkyTWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3NjFlMGVmZTA3MGY1NjA2ZDA1ZDY3YTRmMmQyYjIzOTIxYTYyNjVjYWZlMGRkMzg4ZTAxYzMzYWJiYzk5ZTQ
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
80BS54-1-3/4
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 80BS54-1-3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80BS54-1-3/4
BDI部件号
747880
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80BS54-1-3-4/p/747880
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363208257
重量 / Kilogram
19.96
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
54
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80BS5413/4
重量/磅
44
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 54 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.769" Outside Diameter; 17.198" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
17.769 英寸 | 451.333 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
17.198 英寸 | 436.84 毫米