https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoa1lTOHhNRE14Tmpjek1UZzBNalU1TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMDQ3YTk2NDkzMjI3ZjU0MDA2MGFhMjc5ODk5ZjRkM2JlNGU5MjIyMzQ5ZTA1Mjg4OGIyN2VmNDQ0NjBkZDE
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80C39 X 2-7/16 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80C39 X 2-7/16 MTO
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80C39 X 2-7/16 MTO
BDI部件号
25166113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80C39-X-2-7-16-MTO/p/25166113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.2
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
39
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
35.71489
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
12.428 英寸 | 315.66 毫米
外径
12.987 英寸 | 329.87 毫米