https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJneU1DOHhNREEzT0RrMU56UXdOREU1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjM2NjUxZDk2NTk1ZWU2ZjdlMTkzNTU1MmQzODViMjVmOGVlYzM0M2Q2YjQxNzliZDkwNDIzZTA0NjE2YmZkYQ
TSUBAKI
TSUBAKI
80E72
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80E72
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.504" Outside Diameter; 22.926" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
80E72
BDI部件号
919808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80E72/p/919808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039380081
重量 / Kilogram
28.602
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
72
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
UST80E72
重量/磅
66
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 23.504" Outside Diameter; 22.926" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
23.504 英寸 | 597.002 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
22.926 英寸 | 582.31 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米