![80Q26H](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnME1TOHhNRFEyT1RreE9ESTNOelkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZTQ4MGM4MzUwYWE0NzY1MTY0MmUxNjFlY2VkZTY5NDkwYTUzYTE5M2ZkNjgyMjBlNWI2MzNkNTk1ODFhZTMz)
![80Q26H](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-B-1-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnME1TOHhNRFEyT1RreE9ESTNOelkyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZTQ4MGM4MzUwYWE0NzY1MTY0MmUxNjFlY2VkZTY5NDkwYTUzYTE5M2ZkNjgyMjBlNWI2MzNkNTk1ODFhZTMz)
TSUBAKI
TSUBAKI
80Q26H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80Q26H
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
80Q26H
BDI部件号
918824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80Q26H/p/918824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039784476
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
Q1
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
4.812
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
3/4 To 2-11/16 英寸 | 18 To 65 毫米
节圆直径
8.296 英寸 | 210.72 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.836 英寸 | 224.434 毫米