https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJoak5pOHhNREk1TlRJNU9URXhNams1TUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzYWFkMjBhY2I5OWQ4NWNmMWZkMTMyZDhjODk0NTE5YTcyOGIyMzJlYzYxYzM4ZmU4YjRiODE5ZjdmZWFlY2I
LINN GEAR
LINN GEAR
80SF26
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR 80SF26
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80SF26
BDI部件号
586343
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80SF26/p/586343
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.855
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
26
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80SF26
重量/磅
8.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.836" Outside Diameter; 8.296" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.836 英寸 | 224.434 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
8.296 英寸 | 210.72 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米