https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-QD-KW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJneU1TOHhNREEzT0RrMU56UTJPVGN5Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlSUkY5TFYxOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjUyYTkyNGE3Yzg5OWI3YTk2OTQwY2JlYWIxYmUwOTE3YmNlNjI4ODJiYzdkNTcyMjdmZmY1NjhhYjBkNmE0Zg
TSUBAKI
TSUBAKI
80SF39
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80SF39
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
80SF39
BDI部件号
920160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80SF39/p/920160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223027971
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
39
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
SF
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.987" Outside Diameter; 12.428" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 25 To 65 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
12.428 英寸 | 315.66 毫米
外径
12.987 英寸 | 329.87 毫米