![81XB16F X 2-15/16 SPLIT](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMk5DOHhNRFEyTmpZMU9EazBNekF3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwSmZNVjlUVUY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4NGQ0MTc1NWNlODg5Y2U2YzU0MTA5YTc1NmUzZTY4NWQwMDRjNzkxZjViMjJlM2IwNTUxYmFjODkwODU5MDk)
![81XB16F X 2-15/16 SPLIT](/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMk5DOHhNRFEyTmpZMU9EazBNekF3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwSmZNVjlUVUY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4NGQ0MTc1NWNlODg5Y2U2YzU0MTA5YTc1NmUzZTY4NWQwMDRjNzkxZjViMjJlM2IwNTUxYmFjODkwODU5MDk)
TSUBAKI
TSUBAKI
81XB16F X 2-15/16 SPLIT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XB16F X 2-15/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.253" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XB16F X 2-15/16 SPLIT
BDI部件号
20887242
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XB16F-X-2-15-16-SPLIT/p/20887242
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901358
重量 / Kilogram
22.2
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
16
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain | Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
49
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 81X Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.253" Outside Diameter; 13.371" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
14.253 英寸 | 362.026 毫米
节圆直径
13.371 英寸 | 339.623 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米