https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnME9TOHhNRFEyTmpZMU9ERTFOalUzTkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIxZTY1MGMwYzFiODg0N2ZkYWM3NGQ5ZDhhZjcwZjFhNDI4NGM1YWYyZDM2OWY2OGFhYzYwNTEzYWZiZjdlMTU
TSUBAKI
TSUBAKI
81XB20
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XB20
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.603" Outside Diameter; 16.678" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
81XB20
BDI部件号
917902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XB20/p/917902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039008459
重量 / Kilogram
34.88
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
3.938
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
77
详细描述
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.603" Outside Diameter; 16.678" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
节圆直径
16.678 英寸 | 423.621 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
外径
17.603 英寸 | 447.116 毫米