https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMVlTOHhNRFEyTmpZMU9EWXhOVE15Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTMwYzIyNzMyOWJhMjdmNTM3MDZhY2UxZmQ2ZGRlYmVhM2FjY2RmMjRhNTgzNTkxZDZlNGY2ZTMxYzI4Y2NiMQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81XB9F X 2-3/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XB9F X 2-3/16
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XB9F X 2-3/16
BDI部件号
20886412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XB9F-X-2-3-16/p/20886412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901387
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
13
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
外径
8.298 英寸 | 210.769 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米