https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJnek5DOHhNRFEyTmpZMk1ERTFOVFF5TWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwTmZNVjlUVUY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg0MTM3N2ZhZmE0ODBhMmEzNWFkYjg3Yzk1OGYxOTMwM2M3NTNiYmQzNmQyZGZlYWVhMDViYmYxYWZkMGQ3YWQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC8F X 2-7/16 SPLIT
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XC8F X 2-7/16 SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XC8F X 2-7/16 SPLIT
BDI部件号
20886978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XC8F-X-2-7-16-SPLIT/p/20886978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain | Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
8.298 英寸 | 210.769 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米