![82CS11 2 7/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE0zTXpnNU5qYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNTYwZTJlZGFkMmMyMzk4OTIxYjQyMTRlMmRkMjUyZjE1MDY2ZjRmYjUzN2NlOTk1YzhmN2RkODg5Yzk2MWQ)
![82CS11 2 7/16](/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-FB-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnM1lpOHhNRE0zTXpnNU5qYzVPREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNVjlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcwNTYwZTJlZGFkMmMyMzk4OTIxYjQyMTRlMmRkMjUyZjE1MDY2ZjRmYjUzN2NlOTk1YzhmN2RkODg5Yzk2MWQ)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
82CS11 2 7/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 82CS11 2 7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 82 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.913" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
82CS11 2 7/16
BDI部件号
625493
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/82CS11-2-7-16/p/625493
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950324500
重量 / Kilogram
20.671
Product Group - BDI
M02312
链规格
82
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Flame Cut Sprockets
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
重量/磅
54
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 82 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.913" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 3.075" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.913 英寸 | 277.19 毫米
链节距
3.075 英寸 | 78.105 毫米