https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
DODGE
DODGE
8800176932
DODGE DODGE
描述
DODGE 8800176932
Roller Chain Sprocket; 3-1/4" Bore; 120-2 Chain; 12 Teeth; 2 Rows of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
制造商部件号
8800176932
BDI部件号
25115090
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/8800176932/p/25115090
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
12
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-1/4" Bore; 120-2 Chain; 12 Teeth; 2 Rows of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
外径
6.498 英寸 | 165.049 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
节圆直径
5.796 英寸 | 147.21 毫米