https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnek5TOHhNRE0zTXpVNU9UUTVOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDM0ODIxMmFhNDNiMWE5MTEyYjcwNWVlN2EwMGE0MDEzYjc3Y2Y0YWViM2YwZjk3NDViMjA3ZTgyZjRkZWIz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D06B16SS 12MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D06B16SS 12MM
Roller Chain Sprocket; 12MM Bore; 06B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.594MM Outside Diameter; 48.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D06B16SS 12MM
BDI部件号
21552191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D06B16SS-12MM/p/21552191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12MM Bore; 06B-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 53.594MM Outside Diameter; 48.82MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
节圆直径
1.922 英寸 | 48.82 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
2.11 英寸 | 53.594 毫米