https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaE55OHhNRFV3TnpJd05URTRNVFEzTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWI4NDA5YWI4ZTUyMGQ3MTQ5MWU3YzJjMDVlMDg4NDExMzZhMGNiNDMzMjg5ZTk0MDhjODcxYWM0Zjg1NmVjZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D08B23
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D08B23
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 100.025MM Outside Diameter; 93.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D08B23
BDI部件号
607198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D08B23/p/607198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950397832
重量 / Kilogram
1.834
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
23
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
45
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.83
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 100.025MM Outside Diameter; 93.27MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
节圆直径
3.672 英寸 | 93.27 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米