https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJobFppOHhNRE0zTXpjNE56Z3hNVGczTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxM2E2YTM3MjdjNDFiZTQ5ZDlkOGEyMTNhNWJiMGIzNWRiYzhkMTE3MjgyZWRhYmUxMjc1NmRkOWJjOTI3MjJk
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D08CTB54
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D08CTB54
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 225.654MM Outside Diameter; 218.42MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D08CTB54
BDI部件号
607227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D08CTB54/p/607227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950409368
重量 / Kilogram
5.55
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
54
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Duplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
15.807
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 54 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 225.654MM Outside Diameter; 218.42MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 2517 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
8.599 英寸 | 218.42 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 14 To 65 毫米
外径
8.884 英寸 | 225.654 毫米