![D100B26H X 3-15/16 3/4X3/8 NSKW 2SS](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg)
![D100B26H X 3-15/16 3/4X3/8 NSKW 2SS](/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg)
TSUBAKI
TSUBAKI
D100B26H X 3-15/16 3/4X3/8 NSKW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D100B26H X 3-15/16 3/4X3/8 NSKW 2SS
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 100-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D100B26H X 3-15/16 3/4X3/8 NSKW 2SS
BDI部件号
24287903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100B26H-X-3-15-16-3-4X3-8-NSKW-2SS/p/24287903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
26
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 100-2 Chain; 26 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
10.37 英寸 | 263.41 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
11.045 英寸 | 280.543 毫米