https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMk1DOHhNRFF4T0RZNU5UYzJOakEwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzRjNTRhM2VmMmRiYzc5MmM5ZjQyOGE4MDM0OGY0ODhhOGJiMGRhZWFhOGFmZjM2ZGRlNGI4YjhmYWEyMTk3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D100R24
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D100R24
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D100R24
BDI部件号
607332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100R24/p/607332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950209166
重量 / Kilogram
13.39
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
29.5
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
9.576 英寸 | 243.23 毫米
外径
10.245 英寸 | 260.223 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米