https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJneU1DOHhNRE14TmpZNU9UVTJOakV4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVhNWYyMWJiNjMxNzVkZTNmMDRiMzhkYTkxY2IzNzNhNTdlMTUxZmQwZTE0YjdjZTRhNDNiYTk1MzcwNzAyYjc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D10B18 SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D10B18 SS
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 99.543MM Outside Diameter; 91.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D10B18 SS
BDI部件号
23288227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D10B18-SS/p/23288227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Stainless Steel
最大孔径
48
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10B-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 99.543MM Outside Diameter; 91.42MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Stainless Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.919 英寸 | 99.543 毫米
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
3.599 英寸 | 91.42 毫米