![D10B52SS 2-1/8 KW/2SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnek5TOHhNRE0zTXpVNU9UUTVOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDM0ODIxMmFhNDNiMWE5MTEyYjcwNWVlN2EwMGE0MDEzYjc3Y2Y0YWViM2YwZjk3NDViMjA3ZTgyZjRkZWIz)
![D10B52SS 2-1/8 KW/2SS](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnek5TOHhNRE0zTXpVNU9UUTVOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDM0ODIxMmFhNDNiMWE5MTEyYjcwNWVlN2EwMGE0MDEzYjc3Y2Y0YWViM2YwZjk3NDViMjA3ZTgyZjRkZWIz)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D10B52SS 2-1/8 KW/2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D10B52SS 2-1/8 KW/2SS
Roller Chain Sprocket; 2-1/8" Bore; 10B-2 Chain; 52 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.708" Outside Diameter; 10.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D10B52SS 2-1/8 KW/2SS
BDI部件号
21552197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D10B52SS-2-1-8-KW-2SS/p/21552197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-2
齿数
52
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type | With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-1/8" Bore; 10B-2 Chain; 52 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.708" Outside Diameter; 10.351" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
节圆直径
10.351 英寸 | 262.92 毫米
外径
10.708 英寸 | 271.983 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米