https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnMk9DOHhNRE16TlRnMk5Ea3hNemsxTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYTAxYjQyOGJmM2I2ZjA4ZGYwMmUzNWQxZDg5ZDRhYWQxZGE1NjJmMzRmMjAzMDcxNTAyNjMxZDAxNmE4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
D120A30H X 3-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120A30H X 3-15/16
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120A30H X 3-15/16
BDI部件号
24296668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120A30H-X-3-15-16/p/24296668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
30
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.171" Outside Diameter; 14.351" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
节圆直径
14.351 英寸 | 364.515 毫米
外径
15.171 英寸 | 385.343 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米