

TSUBAKI
TSUBAKI
D120A35
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120A35
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D120A35
BDI部件号
913230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120A35/p/913230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039584779
重量 / Kilogram
24.45
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
53.9
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
17.567 英寸 | 446.202 毫米
节圆直径
16.734 英寸 | 425.04 毫米