https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd1l5OHhNRE14TmpjeE56UXlORFkzTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiOTY0OGMxMWUyNDBiMzg3ZGRkNGFjZWE2YmQxNjlkNjdlMGNiNjY4NjVkM2I5NGZhMjNjNDI5MTA4MjQ1ZTlm
TSUBAKI
TSUBAKI
D120BTL25H-3030
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120BTL25H-3030
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.774" Outside Diameter; 11-31/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120BTL25H-3030
BDI部件号
21564752
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120BTL25H-3030/p/21564752
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3030
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.774" Outside Diameter; 11-31/32" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 22 To 80 毫米
节圆直径
11.969 英寸 | 304.013 毫米
外径
12.774 英寸 | 324.46 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米