https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpTOHhNRE14Tmpjek5ESXpORFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDA2OThkMjg3MjVhZmZiMmQwNWMxZjU3MTYxYWRkNTQ3NGVlMWZjNzgzZDVhOGRmNTE0NWI3YmM3Mzk4NmU0Zg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D120C25HT MPB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D120C25HT MPB
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.774" Outside Diameter; 11-31/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120C25HT MPB
BDI部件号
21445492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120C25HT-MPB/p/21445492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
88.45
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
25
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
194.99887
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 25 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.774" Outside Diameter; 11-31/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
11.969 英寸 | 304.013 毫米
外径
12.774 英寸 | 324.46 毫米