https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJobE1pOHhNRE14TnpVeE1UZzFNakEyTWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOWExMmZkMWRjNWQ5NDZjOTcyMzBlNTQ4MzYxYzViNTA0NjQyMzEyMDZkNDhiN2M4ZDc5YmNjZGJmNjk3MjQy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D120CTB45
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D120CTB45
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120CTB45
BDI部件号
22968732
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120CTB45/p/22968732
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3030
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3030 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 22 To 80 毫米