https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJobU55OHhNRE14Tmpjd01qRXlNakF4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxRkVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkY2NmOGJjMDkzY2E4YTU2ZDhjMzQwMmFhMTFhYzU2YjhkZTViMTI5MGVhOWEzNmFiNmY1ZGE0ODAyM2JkMWEx
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D120F24
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D120F24
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.294" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120F24
BDI部件号
24297281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120F24/p/24297281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
F
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.294" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; F Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
11.492 英寸 | 291.9 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
12.294 英寸 | 312.268 毫米
衬套孔径范围
1 To 3-15/16 英寸 | 45 To 100 毫米