https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJnMk1DOHhNRE14Tmpjek5EYzVNVGN4TUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzg0NTljNDZjZDdiMTQwMmE4YzQxY2FlODM1OTQ1MjU3M2VlZjlmM2ZlYWEyOTRlNTAxMjI2NzIzMmMwYjcyZA
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D12A32
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D12A32
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.851MM Outside Diameter; 194.35MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D12A32
BDI部件号
25816797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D12A32/p/25816797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
32
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 32 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 204.851MM Outside Diameter; 194.35MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
节圆直径
7.652 英寸 | 194.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.065 英寸 | 204.851 毫米