https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D160B15H 3-1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D160B15H 3-1/2
Roller Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 160-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.608" Outside Diameter; 9.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D160B15H 3-1/2
BDI部件号
21552149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D160B15H-3-1-2/p/21552149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-1/2" Bore; 160-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.608" Outside Diameter; 9.62" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
9.62 英寸 | 244.348 毫米
外径
10.608 英寸 | 269.443 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米