https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMU9TOHhNRE14Tmpjek5EVTVOVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4ODBlN2UzMzcyMGNkM2RlNDEyZjAzNjc4NTQ3MjUyZmM3NGMwMGVlMDNjZWY5ZDBmMDVmMzc2NzQ2ODFjM2U
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D160C18 X 4-1/2 KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D160C18 X 4-1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 160-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.542" Outside Diameter; 11.518" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D160C18 X 4-1/2 KW 2SS
BDI部件号
23765645
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D160C18-X-4-1-2-KW-2SS/p/23765645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4-1/2" Bore; 160-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.542" Outside Diameter; 11.518" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
12.542 英寸 | 318.567 毫米
节圆直径
11.518 英寸 | 292.55 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米