https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg
TSUBAKI
TSUBAKI
D180B16H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D180B16H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.533" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D180B16H X 2 RSB
BDI部件号
22381545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D180B16H-X-2-RSB/p/22381545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039702463
重量 / Kilogram
33.52
Product Group - BDI
M02312
链规格
180-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
73.90336
详细描述
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.661" Outside Diameter; 11.533" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
12.661 英寸 | 321.589 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
节圆直径
11.533 英寸 | 292.938 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米