https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMwTDJnMFpTOHhNRE14Tmpjek5ESXpORFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDA2OThkMjg3MjVhZmZiMmQwNWMxZjU3MTYxYWRkNTQ3NGVlMWZjNzgzZDVhOGRmNTE0NWI3YmM3Mzk4NmU0Zg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D32C17 PER DWG Z10015A420.038
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D32C17 PER DWG Z10015A420.038
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 302.209MM Outside Diameter; 276.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D32C17 PER DWG Z10015A420.038
BDI部件号
24346395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D32C17-PER-DWG-Z10015A420-038/p/24346395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
32B-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 32B-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 302.209MM Outside Diameter; 276.46MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.884 英寸 | 276.46 毫米
外径
11.898 英寸 | 302.209 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米