https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnMU9TOHhNRE0zTXpjMk9ESTBPVE0zTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHlYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDNkMGYxOTA2OWFjOGNhNDQzNTAzZDE0ZjZjZDRlYWU5MDJiMTEzN2Y5MWY1MjkzMTRiNzcyY2QxZGFiMTY3NDE
TSUBAKI
TSUBAKI
D35A42
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D35A42
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.229" Outside Diameter; 5.018" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D35A42
BDI部件号
912969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D35A42/p/912969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039368683
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
42
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 42 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.229" Outside Diameter; 5.018" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.229 英寸 | 132.817 毫米
节圆直径
5.018 英寸 | 127.46 毫米