TSUBAKI
TSUBAKI
D35B76
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D35B76
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.292" Outside Diameter; 9.074" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D35B76
BDI部件号
913311
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D35B76/p/913311
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039364319
重量 / Kilogram
6.84
Product Group - BDI
M02312
链规格
35-2
齿数
76
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
2.375
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
6.855
详细描述
Roller Chain Sprocket; 35-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.292" Outside Diameter; 9.074" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
9.292 英寸 | 236.017 毫米
节圆直径
9.074 英寸 | 230.49 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米