![D40B14H 25MM](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc)
![D40B14H 25MM](/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D40B14H 25MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D40B14H 25MM
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 40-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 63.246MM Outside Diameter; 57.07MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40B14H 25MM
BDI部件号
23288238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40B14H-25MM/p/23288238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 25MM Bore; 40-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 63.246MM Outside Diameter; 57.07MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
节圆直径
2.247 英寸 | 57.07 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米