https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaU1TOHhNRFV3TnpFeU56VTROamcwTmk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc0YWUxYzlhYzJmNjg4NmQ0NjUzNTMzMDcxNTM2N2YzZWQ0YjM1OGY3NGVlYjBhOTllYzU4YjhiMDlmMzgwNjA
TSUBAKI
TSUBAKI
D40B16H X 1IN 1/4IN KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D40B16H X 1IN 1/4IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40B16H X 1IN 1/4IN KW 2SS
BDI部件号
22367973
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40B16H-X-1IN-1-4IN-KW-2SS/p/22367973
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
16
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40-2 Chain; 16 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.814 英寸 | 71.476 毫米
节圆直径
2.563 英寸 | 65.1 毫米