https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnek5TOHhNRE0zTXpVNU9UUTVOREUzTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxMDM0ODIxMmFhNDNiMWE5MTEyYjcwNWVlN2EwMGE0MDEzYjc3Y2Y0YWViM2YwZjk3NDViMjA3ZTgyZjRkZWIz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D40B36SS X 52MM PRESS FIT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D40B36SS X 52MM PRESS FIT
Roller Chain Sprocket; 52MM Bore; 40-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 152.781MM Outside Diameter; 145.72MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
制造商部件号
D40B36SS X 52MM PRESS FIT
BDI部件号
21515992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40B36SS-X-52MM-PRESS-FIT/p/21515992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.54
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Stainless Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
7.80436
详细描述
Roller Chain Sprocket; 52MM Bore; 40-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 152.781MM Outside Diameter; 145.72MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Stainless Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
6.015 英寸 | 152.781 毫米
节圆直径
5.737 英寸 | 145.72 毫米
孔径
2.047 英寸 | 52 毫米