https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJneE1pOHhNRE16TXpRek5UZzFORGczT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzE3ZTY4ZDhkOGRjMzg0Y2JkYzNlNTFhZThlOTgwMDU1NDBkNDVjMTIyZjY5YzEyNDg1MWZkMTcxZDFiMDk4Mg
TSUBAKI
TSUBAKI
D40B60ZH SPECIAL
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D40B60ZH SPECIAL
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D40B60ZH SPECIAL
BDI部件号
21558779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D40B60ZH-SPECIAL/p/21558779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
40-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.5
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.84" Outside Diameter; 9.554" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
节圆直径
9.554 英寸 | 242.66 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
9.84 英寸 | 249.936 毫米